MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=36

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B1036
Rubix:01851407
Fabrikant:866050
EAN:3660338202360
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=36

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden36
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=36


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 36 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden36
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter218,58 mm
Buitendiameter226,8 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter226,8 mm
€ 62,21 excl. BTW
/ stuk
€ 75,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden