MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=22

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1022
Rubix:01851451
Fabrikant:866092
EAN:3660338202780
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=22

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=22


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 22 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter178,48 mm
Buitendiameter189,3 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter189,3 mm
€ 67,79 excl. BTW
/ stuk
€ 82,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen