MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=30

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B1030
Rubix:A0052833
EAN:3660338301599
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=30
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=30


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 30 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
ISO-code24b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter364,5 mm
Buitendiameter379,5 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter379,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.596,30 excl. BTW
/ 5 stuks
1.931,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen