MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=33

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P05B1033
Rubix:A0053218
EAN:3660338296383
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=33

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=33


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 33 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden33
ISO-code05b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Richtdiameter84,16 mm
Buitendiameter87,5 mm
Totale breedte16 mm
Kopcirkeldiameter87,5 mm
€ 10,42 excl. BTW
/ stuk
€ 12,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen