MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=35
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P06B1035
Rubix:A0053175
EAN:3660338296840


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 35 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=35
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 35 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 35 |
| ISO-code | 06b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 14 mm |
| Richtdiameter | 106,26 mm |
| Buitendiameter | 110,4 mm |
| Totale breedte | 30 mm |
| Kopcirkeldiameter | 110,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,53 excl. BTW
/ stuk
€ 20,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen