MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=31
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P24B3031
Rubix:A0052770
EAN:3660338302213


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 31 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=31
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 31 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 31 |
| ISO-code | 24b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 40 mm |
| Richtdiameter | 376,62 mm |
| Buitendiameter | 391,6 mm |
| Totale breedte | 150 mm |
| Kopcirkeldiameter | 391,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.600,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.936,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen