MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=8
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B2008
Rubix:A0053125
EAN:3660338298660


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=8
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 08 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 8 |
| ISO-code | 08b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 10 mm |
| Richtdiameter | 33,18 mm |
| Buitendiameter | 37,2 mm |
| Totale breedte | 32 mm |
| Kopcirkeldiameter | 37,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen