MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=32

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B1032
Rubix:A0052988
EAN:3660338300035
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=32
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden32
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=32


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 32 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden32
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter29,13 mm
Buitendiameter27 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter27 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,53 excl. BTW
/ stuk
136,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen