MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=36 GT
Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B2036R
Rubix:02852986
EAN:3660338404276


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 36 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=36 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=36 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 36 |
| ISO-code | 08b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Diameter naaf | 110 mm |
| Richtdiameter | 145,72 mm |
| Buitendiameter | 151 mm |
| Totale breedte | 40 mm |
| Kopcirkeldiameter | 151 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,32 excl. BTW
/ stuk
€ 58,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden