MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=31

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B1031
Rubix:A0052919
EAN:3660338300721
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=31
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden31
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=31


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 31 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden31
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter313,85 mm
Buitendiameter329 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter329 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
200,21 excl. BTW
/ stuk
242,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen