MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1013R
Rubix:02853338
EAN:3660338406010
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Diameter naaf78 mm
Richtdiameter106,12 mm
Buitendiameter117 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter117 mm
€ 27,16 excl. BTW
/ stuk
€ 32,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden