MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=16
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P24B1016
Rubix:A0052843
EAN:3660338301483


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=16
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 16 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
| ISO-code | 24b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 195,3 mm |
| Buitendiameter | 210,3 mm |
| Totale breedte | 55 mm |
| Kopcirkeldiameter | 210,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,11 excl. BTW
/ stuk
€ 127,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen