MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=24

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P32B3024
Rubix:A0052594
EAN:3660338303951
MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=24

Technische samenvatting

Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=24


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 24 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden24
ISO-code32b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot40 mm
Richtdiameter389,18 mm
Buitendiameter409,7 mm
Totale breedte180 mm
Kopcirkeldiameter409,7 mm
€ 2.063,58 excl. BTW
/ stuk
€ 2.496,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen