MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=28

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B1028
Rubix:A0052835
EAN:3660338301575
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=28
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=28


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 28 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden28
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter340,27 mm
Buitendiameter355,2 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter355,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.430,25 excl. BTW
/ 5 stuks
1.730,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen