MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=26 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B2026R
Rubix:02853130
EAN:3660338404979
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=26 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=26 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=26 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden26
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf110 mm
Richtdiameter131,7 mm
Buitendiameter139 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter139 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,33 excl. BTW
/ stuk
66,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 100 dagen