MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=55

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B1055
Rubix:A0048736
Fabrikant:883210
EAN:3660338366277
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=55

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden55
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=55


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 55 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden55
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot23 mm
Diameter naaf110 mm
Totale breedte56 mm
Kopcirkeldiameter342,7 mm
€ 148,05 excl. BTW
/ stuk
€ 179,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen