MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=45

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B2045
Rubix:A0048693
Fabrikant:883248
EAN:3660338366659
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=45
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=45


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 45 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
ISO-code20b-2
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot44 mm
Diameter naaf160 mm
Totale breedte90 mm
Kopcirkeldiameter470,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.458,40 excl. BTW
/ 5 stuks
5.394,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen