MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=95 TL3020
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B1095
Rubix:01850974
Fabrikant:857326
EAN:3660338125874


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 95 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=95 TL3020
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 95 teeth (3020) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 95 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter naaf | 140 mm |
| Richtdiameter | 768,22 mm |
| Buitendiameter | 781,1 mm |
| Totale breedte | 51 mm |
| Kopcirkeldiameter | 781,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 982,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.188,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen