MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=24 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B1024SS
Rubix:A0560990
Fabrikant:894576
EAN:3660338469794
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=24 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=24 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 08B1 - 24 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
ISO-code08b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot14 mm
Diameter naaf70 mm
Richtdiameter101,8 mm
Buitendiameter102 mm
Totale breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,37 excl. BTW
/ stuk
76,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen