MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=21 TL2517

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA20B1021
Rubix:01851054
Fabrikant:857367
EAN:3660338126277
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=21 TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=21 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 21 teeth (3020) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter213,04 mm
Buitendiameter228,2 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter228,2 mm
€ 137,16 excl. BTW
/ stuk
€ 165,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen