MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=17

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B3017
Rubix:01851327
Fabrikant:865969
EAN:3660338201554
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=17
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=17


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Tandkrans pilootboring 08B3 - 17 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden17
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter69,11 mm
Buitendiameter73,6 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter73,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,47 excl. BTW
/ stuk
18,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden