MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=17 TL1008

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA06B1017
Rubix:01850524
Fabrikant:857097
EAN:3660338123627
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=17 TL1008

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=17 TL1008


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 17 teeth (1008) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf45 mm
Richtdiameter51,83 mm
Buitendiameter55,3 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter55,3 mm
€ 7,74 excl. BTW
/ stuk
€ 9,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden