MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=95 TL1210

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA06B1095
Rubix:01850558
Fabrikant:857114
EAN:3660338123795
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=95 TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden95
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=95 TL1210


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 95 teeth (1210) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden95
ISO-code06b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf80 mm
Richtdiameter288,08 mm
Buitendiameter292,5 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter292,5 mm
€ 118,00 excl. BTW
/ stuk
€ 142,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen