Referenties
Mecaline:D08B1022
Rubix:01851588
Fabrikant:866164
EAN:3660338203497


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 22 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=22
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Kettingwiel 08B1 Simplex - 22 tanden - C45 Staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 22 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Richtdiameter | 89,24 mm |
| Buitendiameter | 93,8 mm |
| Totale breedte | 7,2 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Diameter naaf | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen