MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=85

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B2085
Rubix:A0051652
EAN:3660338319761
MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=85

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden85
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=85


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 12B2 Duplex - 85 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden85
ISO-code12b-2
Richtdiameter515,55 mm
Buitendiameter524,5 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte30,3 mm
Boordiameter30 mm
Diameter naaf30 mm
Ketting12b-2
520,58 excl. BTW
/ stuk
629,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen