MECALINE PLAATWIEL 06B-1 Z=49

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D06B1049
Rubix:A0052338
EAN:3660338310751
MECALINE PLAATWIEL 06B-1 Z=49

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden49
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-1 Z=49


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 06B1 Simplex - 49 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden49
ISO-code06b-1
Richtdiameter148,66 mm
Buitendiameter152,7 mm
Totale breedte5,3 mm
Boordiameter16 mm
Diameter naaf16 mm
€ 15,00 excl. BTW
/ stuk
€ 18,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen