MECALINE PLAATWIEL 16B-1 Z=57

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D16B1057
Rubix:A0051530
EAN:3660338320972
MECALINE PLAATWIEL 16B-1 Z=57

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden57
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 16B-1 Z=57


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 16B1 Simplex - 57 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden57
ISO-code16b-1
Richtdiameter461,07 mm
Buitendiameter474 mm
Totale breedte16,2 mm
Boordiameter30 mm
Diameter naaf30 mm
€ 249,79 excl. BTW
/ stuk
€ 302,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen