Referenties
Mecaline:D08B1100
Rubix:A0052122
EAN:3660338315008


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 100 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=100
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B1 Simplex - 100 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 100 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Richtdiameter | 404,31 mm |
| Buitendiameter | 410,3 mm |
| Totale breedte | 7,2 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Diameter naaf | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,47 excl. BTW
/ stuk
€ 120,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen