MECALINE PLAATWIEL 16B-1 Z=16

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D16B1016
Rubix:A0051566
EAN:3660338320583
MECALINE PLAATWIEL 16B-1 Z=16

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 16B-1 Z=16


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 16B1 Simplex - 16 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
ISO-code16b-1
Richtdiameter130,2 mm
Buitendiameter141 mm
Totale breedte16,2 mm
Boordiameter19 mm
Diameter naaf20 mm
€ 23,95 excl. BTW
/ stuk
€ 28,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen