Referenties
Mecaline:D12B2054
Rubix:A0051668
EAN:3660338319587


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 54 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=54
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 12B2 Duplex - 54 tanden - C45 staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 54 |
| ISO-code | 12b-2 |
| Richtdiameter | 327,64 mm |
| Buitendiameter | 336,6 mm |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 30,3 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Diameter naaf | 25 mm |
| Ketting | 12b-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,37 excl. BTW
/ stuk
€ 263,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen