MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=18

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D20B1018
Rubix:A0051375
EAN:3660338322525
MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=18

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=18


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 20B1 Simplex - 18 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
ISO-code20b-1
Richtdiameter182,85 mm
Buitendiameter198 mm
Totale breedte18,5 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf20 mm
€ 497,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 602,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen