MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=31

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D20B1031
Rubix:A0051361
EAN:3660338322655
MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=31

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden31
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=31


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 20B1 Simplex - 31 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden31
ISO-code20b-1
Richtdiameter313,85 mm
Buitendiameter329 mm
Totale breedte18,5 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
134,05 excl. BTW
/ stuk
162,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen