Referenties
Mecaline:D12B1021
Rubix:01851623
Fabrikant:866199
EAN:3660338203848


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=21
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 12B1 Simplex - 21 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Richtdiameter | 127,82 mm |
| Buitendiameter | 136 mm |
| Totale breedte | 11,1 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter naaf | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,16 excl. BTW
/ stuk
€ 18,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen