MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=56

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D20B1056
Rubix:A0051337
EAN:3660338322907
MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=56

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden56
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=56


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 20B1 Simplex - 56 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden56
ISO-code20b-1
Richtdiameter566,26 mm
Buitendiameter581,4 mm
Totale breedte18,5 mm
Boordiameter30 mm
Diameter naaf30 mm
€ 404,37 excl. BTW
/ stuk
€ 489,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen