MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=31

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D16B2031
Rubix:A0051482
EAN:3660338321436
MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=31

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden31
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=31


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 16B2 Duplex - 31 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden31
ISO-code16b-2
Richtdiameter251,08 mm
Buitendiameter262 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte47,7 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
Ketting16b-2
€ 199,89 excl. BTW
/ stuk
€ 241,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen