MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=59

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D20B1059
Rubix:A0051334
EAN:3660338322938
MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=59

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden59
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=59


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 20B1 Simplex - 59 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden59
ISO-code20b-1
Richtdiameter596,55 mm
Buitendiameter611,7 mm
Totale breedte18,5 mm
Boordiameter30 mm
Diameter naaf30 mm
€ 613,00 excl. BTW
/ stuk
€ 741,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen