Referenties
Mecaline:D20B1100
Rubix:A0051319
EAN:3660338323089


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 100 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=100
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 20B1 Simplex - 100 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 100 |
| ISO-code | 20b-1 |
| Richtdiameter | 1010,79 mm |
| Buitendiameter | 1026 mm |
| Totale breedte | 18,5 mm |
| Boordiameter | 30 mm |
| Diameter naaf | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.247,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.509,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen