MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=11

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D24B1011
Rubix:A0051219
EAN:3660338324093
MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=11

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden11
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=11


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 24B1 Simplex - 11 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden11
ISO-code24b-1
Richtdiameter135,21 mm
Buitendiameter150 mm
Totale breedte24,1 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf20 mm
€ 372,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 450,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen