MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=26

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D24B1026
Rubix:A0051205
EAN:3660338324246
MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=26

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=26


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 24B1 Simplex - 26 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden26
ISO-code24b-1
Richtdiameter316,08 mm
Buitendiameter331 mm
Totale breedte24,1 mm
Boordiameter30 mm
Diameter naaf30 mm
€ 186,37 excl. BTW
/ stuk
€ 225,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen