Referenties
Mecaline:D24B1080
Rubix:A0051159
EAN:3660338324680


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 80 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=80
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 24B1 Simplex - 80 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 80 |
| ISO-code | 24b-1 |
| Richtdiameter | 970,44 mm |
| Buitendiameter | 985,4 mm |
| Totale breedte | 24,1 mm |
| Boordiameter | 40 mm |
| Diameter naaf | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.621,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.962,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen