Referenties
Mecaline:D28B1013
Rubix:A0051065
EAN:3660338325625


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 13 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 28B-1 Z=13
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 28B1 Simplex - 13 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 13 |
| ISO-code | 28b-1 |
| Richtdiameter | 185,75 mm |
| Buitendiameter | 204,2 mm |
| Totale breedte | 29,4 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Diameter naaf | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,37 excl. BTW
/ stuk
€ 96,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen