MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=23

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D06B3023
Rubix:A0052222
EAN:3660338311918
MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=23

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=23


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 06B3 Triplex - 23 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
ISO-code06b-3
Richtdiameter69,95 mm
Buitendiameter73,5 mm
Totale breedte25,6 mm
Boordiameter14 mm
Diameter naaf14 mm
21,00 excl. BTW
/ stuk
25,41 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar