MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=100

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B1100
Rubix:A0051719
EAN:3660338319075
MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=100

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden100
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=100


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 12B1 Simplex - 100 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden100
ISO-code12b-1
Richtdiameter606,47 mm
Buitendiameter615,4 mm
Totale breedte11,1 mm
Boordiameter30 mm
Diameter naaf30 mm
332,05 excl. BTW
/ stuk
401,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen