MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=48

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D06B3048
Rubix:A0052198
EAN:3660338312168
MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=48

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden48
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=48


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 06B3 Triplex - 48 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden48
ISO-code06b-3
Richtdiameter145,64 mm
Buitendiameter145,64 mm
Totale breedte25,6 mm
Boordiameter16 mm
Diameter naaf16 mm
83,58 excl. BTW
/ stuk
101,13 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar