MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=26

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D08B3026
Rubix:A0052035
EAN:3660338315916
MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=26

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=26


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B3 Triplex - 26 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden26
ISO-code08b-3
Richtdiameter105,36 mm
Buitendiameter110 mm
Totale breedte34,9 mm
Boordiameter16 mm
Diameter naaf16 mm
57,85 excl. BTW
/ stuk
70,00 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar