MECALINE PLAATWIEL 06B-2 Z=58

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D06B2058
Rubix:A0052261
EAN:3660338311543
MECALINE PLAATWIEL 06B-2 Z=58

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden58
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-2 Z=58


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 06B2 Duplex - 58 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden58
ISO-code06b-2
Richtdiameter175,93 mm
Buitendiameter179,9 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte15,4 mm
Boordiameter16 mm
Diameter naaf16 mm
Ketting06b-2
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen