MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=11

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B3011
Rubix:A0051637
EAN:3660338319877
MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=11

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden11
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=11


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 12B3 Triplex - 11 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden11
ISO-code12b-3
Richtdiameter67,61 mm
Buitendiameter75 mm
Totale breedte49,8 mm
Boordiameter16 mm
Diameter naaf16 mm
31,13 excl. BTW
/ stuk
37,67 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar