Referenties
Adler SPA:201.1.E08
Rubix:11411018
EAN:4015877201081

Productdetails : ADLER HANDBIJL 800 GRAM MET ESSEN STEEL 38CM
Keukenbijl 800 gram met Essen steel 38 cm. Merk ADLER. Meest gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Gewicht | 1,05 kg |
| Handvat | essen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,31 excl. BTW
/ stuk
€ 27,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
