Referenties
Bahco:FGS-1.6-810
Rubix:10071158
EAN:7311518123819

Documenten
Productdetails : BAHCO VELBIJL 1.6KG FGS-1.6-810
Voor het snoeien van takken en het vellen van kleine bomen. Het gat in de kop is enigszins ruimer dan gebruikelijk. Het dunne, wijd uitstaand blad zorgt voor een krachtigere zwaaibeweging en een diepere snede. Kop van kwaliteitsgereedschapsstaal comform DIN 17200, Koolstof 45. Gebogen essen steel, veilig bevestigd door middel van een koolstofvezel wig, met ophanggat. Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel.
Sterke punten
•Gebogen handvat van essenhout, volgens DIN 5132, vorm B
FSC-gecertificeerd
8 mm ophanggat (Europese standaard) in het handvat voor eenvoudige opslag
Kop in Duitse stijl met een dun, breed blad dat zorgt voor een schone en gemakkelijke snede in het hout
FSC-gecertificeerd
8 mm ophanggat (Europese standaard) in het handvat voor eenvoudige opslag
Kop in Duitse stijl met een dun, breed blad dat zorgt voor een schone en gemakkelijke snede in het hout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2150 g |
| Gewicht | 2260 kg |
| Handvat | hout |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,43 excl. BTW
/ stuk
€ 46,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
