SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGD08-02
KGH One-touch mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KGD08-02
Rubix:A0267303
Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGD08-02
Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
SMC KGD08-02 fitting, stainless steel, KG/KQ(X23) 1-TOUCH STAINLESS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,76 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 27,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
